DIETZEL - Deckenkonsolhalter, schwer, 80x42x300 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 022210
Länge - 300 mm
Profilbreite - 80 mm
Profilhöhe - 42 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918075550
Sonepar Artikelnummer
120496665
Hersteller Artikelnummer
022210
Hersteller Typ
KDI 03F
Hersteller Artikel Nr.:
022210
Länge:
300 mm
Profilbreite:
80 mm
Profilhöhe:
42 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
I-Profil
Tragfähigkeit:
20 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.380 kg


