Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Deckenkonsolhalter, schwer, 80x42x700 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Deckenkonsolhalter, schwer, 80x42x700 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 022214

  • Länge - 700 mm

  • Profilbreite - 80 mm

  • Profilhöhe - 42 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918075598

Sonepar Artikelnummer

120496669

Hersteller Artikelnummer

022214

Hersteller Typ

KDI 07F

Hersteller Artikel Nr.:

022214

Länge:

700 mm

Profilbreite:

80 mm

Profilhöhe:

42 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

I-Profil

Tragfähigkeit:

20 kN

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

4.700 kg

Deckenkonsolhalter, schwer, 80x42x700 mm, tauchfeuerverzinkt