Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Dichtmanschette,Kabel Ø1x4,8-12mm,EPDM,selbstklebend,wasserf,145 x145mm,bl/sw

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Dichtmanschette,Kabel Ø1x4,8-12mm,EPDM,selbstklebend,wasserf,145 x145mm,bl/sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106716

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtmanschette

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 40082190

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579040815

Sonepar Artikelnummer

120898161

Hersteller Artikelnummer

106716

Hersteller Typ

WMK MONO 1x4,8-12MM

Hersteller Artikel Nr.:

106716

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dichtmanschette

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40082190

Gewicht:

0.014 kg

Dichtmanschette, Kabel Ø 1x 4,8-12 mm, aus EPDM, selbstklebend, wasserfest, für Abdichtung innen und außen, überputzbar, Maße: 145 x 145 mm, blau/schwarz