DIETZEL - Doppelwanne, für Ø 15-22 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004071
Ausführung - Doppelwanne
Spannbereich - 15 .. 22 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 22 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918059093
Sonepar Artikelnummer
120044954
Hersteller Artikelnummer
004071
Hersteller Typ
DW 22
Hersteller Artikel Nr.:
004071
Ausführung:
Doppelwanne
Spannbereich:
15 .. 22 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.003 kg


