DIETZEL - Doppelwanne, für Ø 23-30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004072
Ausführung - Doppelwanne
Spannbereich - 23 .. 30 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918059116
Sonepar Artikelnummer
120044955
Hersteller Artikelnummer
004072
Hersteller Typ
DW 30
Hersteller Artikel Nr.:
004072
Ausführung:
Doppelwanne
Spannbereich:
23 .. 30 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.005 kg


