DIETZEL - Doppelwanne, für Ø 31-38 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004073
Ausführung - Doppelwanne
Spannbereich - 31 .. 38 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 38 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918059130
Sonepar Artikelnummer
120044956
Hersteller Artikelnummer
004073
Hersteller Typ
DW 38
Hersteller Artikel Nr.:
004073
Ausführung:
Doppelwanne
Spannbereich:
31 .. 38 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
38 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.006 kg


