DIETZEL - Doppelwanne, für Ø 39-48 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004074
Ausführung - Doppelwanne
Spannbereich - 44 .. 48 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 48 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918059154
Sonepar Artikelnummer
120044957
Hersteller Artikelnummer
004074
Hersteller Typ
DW 48
Hersteller Artikel Nr.:
004074
Ausführung:
Doppelwanne
Spannbereich:
44 .. 48 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
48 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.009 kg


