DIETZEL - Doppelwanne, für Ø 49-56 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004075
Ausführung - Doppelwanne
Spannbereich - 52 .. 56 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 56 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918059178
Sonepar Artikelnummer
120044958
Hersteller Artikelnummer
004075
Hersteller Typ
DW 56
Hersteller Artikel Nr.:
004075
Ausführung:
Doppelwanne
Spannbereich:
52 .. 56 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
56 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.014 kg


