DIETZEL - Doppelwanne, für Ø 9-14 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004070
Ausführung - Doppelwanne
Spannbereich - 9 .. 14 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 14 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918059079
Sonepar Artikelnummer
120044953
Hersteller Artikelnummer
004070
Hersteller Typ
DW 14
Hersteller Artikel Nr.:
004070
Ausführung:
Doppelwanne
Spannbereich:
9 .. 14 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
14 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.001 kg


