Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Dosenrahmen, einfach, 140x100 mm, für MAK, weiß

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Dosenrahmen, einfach, 140x100 mm, für MAK, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 086456

  • Zentralplatte - Ja

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579864565

Sonepar Artikelnummer

120498007

Hersteller Artikelnummer

086456

Hersteller Typ

MIFS 100 WS

Hersteller Artikel Nr.:

086456

Zentralplatte:

Ja

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.050 kg

Dosenrahmen, einfach, 140x100 mm, für MAK, weiß, DIETZEL