Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Dübel, Ø 6 mm, 30 mm, doppelspreizend, HDPE, rot

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Dübel, Ø 6 mm, 30 mm, doppelspreizend, HDPE, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 005087

  • Ausführung - Spreizdübel

  • Länge - 30 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 3.5 .. 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 250 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579050876

Sonepar Artikelnummer

120194609

Hersteller Artikelnummer

005087

Hersteller Typ

TP 6X30

Hersteller Artikel Nr.:

005087

Ausführung:

Spreizdübel

Länge:

30 mm

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Geeignet für Schraubendurchmesser:

3.5 .. 5 mm

Mit Schraube:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Bohrlochtiefe:

35 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

Nein

Farbe:

rot

Mit Rand:

Ja

Geeignet für Gasbeton:

Ja

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Dübel, Ø 6 mm, 30 mm, doppelspreizend, HDPE, rot