Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Dübel, Ø 8 mm, 40 mm, doppelspreizend, HDPE, braun

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Dübel, Ø 8 mm, 40 mm, doppelspreizend, HDPE, braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 005090

  • Ausführung - Spreizdübel

  • Länge - 40 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 5 .. 6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579050906

Sonepar Artikelnummer

120194610

Hersteller Artikelnummer

005090

Hersteller Typ

TP 8X40

Hersteller Artikel Nr.:

005090

Ausführung:

Spreizdübel

Länge:

40 mm

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Geeignet für Schraubendurchmesser:

5 .. 6 mm

Mit Schraube:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Bohrlochtiefe:

45 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

Nein

Farbe:

braun

Mit Rand:

Ja

Geeignet für Gasbeton:

Ja

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Dübel, Ø 8 mm, 40 mm, doppelspreizend, HDPE, braun, DIETZEL