Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Eckrolle, Ø 110 mm, 450x270x300 mm, Aluminium

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Eckrolle, Ø 110 mm, 450x270x300 mm,  Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 022595

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269050

  • Gewicht - 13.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579225953

Sonepar Artikelnummer

120098575

Hersteller Artikelnummer

022595

Hersteller Typ

Eckrolle Alu 105050

Hersteller Artikel Nr.:

022595

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

13.800 kg

Eckrolle, Ø 110 mm, Abmessungen: 450x270x300 mm, Aluminium