Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Eckrolle, Ø 140 mm, 510x370x350 mm, Stahl

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Eckrolle, Ø 140 mm, 510x370x350 mm, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 083053

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269050

  • Gewicht - 10.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579830539

Sonepar Artikelnummer

120495921

Hersteller Artikelnummer

083053

Hersteller Typ

Eckrolle Stahl 105051

Hersteller Artikel Nr.:

083053

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

10.400 kg

Eckrolle, Ø 140 mm, 510x370x350 mm, Stahl, DIETZEL