Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Eckverbinder, 90°, 1-2 Loch, 42x40x106 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Eckverbinder, 90°, 1-2 Loch, 42x40x106 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077509

  • Ausführung - Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - Nein

  • Gelenkverbinder vertikal - Nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918090706

Sonepar Artikelnummer

120496845

Hersteller Artikelnummer

077509

Hersteller Typ

AVLW 1-2F

Hersteller Artikel Nr.:

077509

Ausführung:

Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

Nein

Gelenkverbinder vertikal:

Nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Länge:

106 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.260 kg

Eckverbinder, 90°, 1-2 Loch, 42x40x106 mm, tauchfeuerverzinkt, DIETZEL