Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Eckverbinder, 90°, 90x90 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Eckverbinder, 90°, 90x90 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077502

  • Ausführung - Eckverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - Nein

  • Gelenkverbinder vertikal - Nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918090683

Sonepar Artikelnummer

120496838

Hersteller Artikelnummer

077502

Hersteller Typ

AVE F

Hersteller Artikel Nr.:

077502

Ausführung:

Eckverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

Nein

Gelenkverbinder vertikal:

Nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Länge:

137 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.270 kg

Eckverbinder, 90°, 90x90 mm, tauchfeuerverzinkt