DIETZEL - Eckverbinder, links, 98x90x48 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077497
Ausführung - Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - Nein
Gelenkverbinder vertikal - Nein
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918090737
Sonepar Artikelnummer
120496835
Hersteller Artikelnummer
077497
Hersteller Typ
AVAW-L F
Hersteller Artikel Nr.:
077497
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
Nein
Gelenkverbinder vertikal:
Nein
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Länge:
48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.360 kg


