Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Eckverbinder, mittig, 136x51x52 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Eckverbinder, mittig, 136x51x52 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077498

  • Ausführung - Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - Nein

  • Gelenkverbinder vertikal - Nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918090744

Sonepar Artikelnummer

121129609

Hersteller Artikelnummer

077498

Hersteller Typ

AVAW-M F

Hersteller Artikel Nr.:

077498

Ausführung:

Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

Nein

Gelenkverbinder vertikal:

Nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Länge:

52 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.360 kg

Eckverbinder, mittig, 136x51x52 mm, tauchfeuerverzinkt