DIETZEL - Eckverbinder, rechts, 98x90x48 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077499
Ausführung - Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - Nein
Gelenkverbinder vertikal - Nein
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918090751
Sonepar Artikelnummer
120496836
Hersteller Artikelnummer
077499
Hersteller Typ
AVAW-R F
Hersteller Artikel Nr.:
077499
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
Nein
Gelenkverbinder vertikal:
Nein
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Länge:
48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.360 kg


