Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Edelstahl-Endtülle, Ø 20 mm, V4A, Güte 1.4571

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Edelstahl-Endtülle, Ø 20 mm, V4A, Güte 1.4571

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 088279

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - stecken

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579882798

Sonepar Artikelnummer

121129696

Hersteller Artikelnummer

088279

Hersteller Typ

ESE 20-V4A

Hersteller Artikel Nr.:

088279

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

stecken

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Farbe:

sonstige

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

Ja

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73079210

Gewicht:

0.022 kg

Edelstahl-Endtülle, Ø 20 mm, V4A, Güte 1.4571, DIETZEL