Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Edelstahl-Endtülle, Ø 25 mm, V4A, Güte 1.4571

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Edelstahl-Endtülle, Ø 25 mm, V4A, Güte 1.4571

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 088280

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - stecken

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579882804

Sonepar Artikelnummer

121129697

Hersteller Artikelnummer

088280

Hersteller Typ

ESE 25-V4A

Hersteller Artikel Nr.:

088280

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

stecken

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Farbe:

sonstige

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

Ja

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73079210

Gewicht:

0.037 kg

Edelstahl-Endtülle, Ø 25 mm, V4A, Güte 1.4571, DIETZEL