Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Edelstahl-Rohrabstandschelle, Ø 25 mm, mit Edelstahlschrauben, V4A

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Edelstahl-Rohrabstandschelle, Ø 25 mm, mit Edelstahlschrauben, V4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 088146

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Durchmesser - 25 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579881463

Sonepar Artikelnummer

121129690

Hersteller Artikelnummer

088146

Hersteller Typ

ERAS 25-V4A

Hersteller Artikel Nr.:

088146

Nenndurchmesser:

25 mm

Durchmesser:

25 mm

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

Ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

Nein

Kunststoffummantelt:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

73063077

Gewicht:

0.039 kg

Edelstahl-Rohrabstandschelle, Ø 25 mm, mit Edelstahlschrauben, V4A