DIETZEL - Edelstahl-Rohrabstandschelle, Ø 40 mm, mit Edelstahlschrauben, V4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 088148
Nenndurchmesser - 40 mm
Durchmesser - 40 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579881487
Sonepar Artikelnummer
121129692
Hersteller Artikelnummer
088148
Hersteller Typ
ERAS 40-V4A
Hersteller Artikel Nr.:
088148
Nenndurchmesser:
40 mm
Durchmesser:
40 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73063077
Gewicht:
0.049 kg


