Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Edelstahl-Rohrabstandschelle, Ø 50 mm, mit Edelstahlschrauben, V4A

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Edelstahl-Rohrabstandschelle, Ø 50 mm, mit Edelstahlschrauben, V4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 088149

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579881494

Sonepar Artikelnummer

121129693

Hersteller Artikelnummer

088149

Hersteller Typ

ERAS 50-V4A

Hersteller Artikel Nr.:

088149

Nenndurchmesser:

50 mm

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

Ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

Nein

Kunststoffummantelt:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

73063077

Gewicht:

0.057 kg

Edelstahl-Rohrabstandschelle, Ø 50 mm, mit Edelstahlschrauben, V4A