Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Edelstahl-Schelle, Ø 25 mm, zweilappig, V4A, Güte 1.4571

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Edelstahl-Schelle, Ø 25 mm, zweilappig, V4A, Güte 1.4571

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 088128

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Durchmesser - 25 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579881289

Sonepar Artikelnummer

120418598

Hersteller Artikelnummer

088128

Hersteller Typ

ES 25 V4A

Hersteller Artikel Nr.:

088128

Nenndurchmesser:

25 mm

Durchmesser:

25 mm

Ausführung:

zweilappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

Nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

Nein

Kunststoffummantelt:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

73182900

Gewicht:

0.013 kg

Edelstahl-Schelle, Ø 25 mm, zweilappig, V4A, Güte 1.4571, DIETZEL