Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Edelstahl-Steckbogen, Ø 50 mm, 90° ,V4A, Güte 1.4571

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Edelstahl-Steckbogen, Ø 50 mm, 90° ,V4A, Güte 1.4571

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 088137

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm

  • Ausführung - stecken

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579881371

Sonepar Artikelnummer

121129687

Hersteller Artikelnummer

088137

Hersteller Typ

ESB 50-V4A

Hersteller Artikel Nr.:

088137

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

Ausführung:

stecken

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

Ja

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Durchmesser:

50 mm

Zweiteilig:

Nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Nein

Flexibel:

Nein

Winkel des Bogens:

90 °

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

73079290

Gewicht:

0.604 kg

Edelstahl-Steckbogen, Ø 50 mm, 90° ,V4A, Güte 1.4571, DIETZEL