Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Edelstahl-Steckmuffe, Ø 50 mm, V4A, Güte 1.4574

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Edelstahl-Steckmuffe, Ø 50 mm, V4A, Güte 1.4574

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 088143

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579881432

Sonepar Artikelnummer

120643016

Hersteller Artikelnummer

088143

Hersteller Typ

ESM 50 V4A

Hersteller Artikel Nr.:

088143

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steckanschluss

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

Werkstoffgüte:

rostfreier Stahl

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

Ja

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Zweiteilig:

Nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

73079210

Gewicht:

0.095 kg

Edelstahl-Steckmuffe, Ø 50 mm, V4A, Güte 1.4574, DIETZEL