Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Edelstahl-Steckrohr, Ø 40 mm, starr, V4A, Güte 1.4571, 3 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Edelstahl-Steckrohr, Ø 40 mm, starr, V4A, Güte 1.4571, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 086284

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - starr

  • Innendurchmesser - 38 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579862844

Sonepar Artikelnummer

120497920

Hersteller Artikelnummer

086284

Hersteller Typ

ESR 40 V4A 3M

Hersteller Artikel Nr.:

086284

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

starr

Innendurchmesser:

38 mm

Außendurchmesser:

40 mm

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

Ja

Oberfläche gebürstet:

Nein

Unterputzmontage:

Nein

Aufputzmontage:

Ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

Ja

Geeignet für Betoninstallation:

Nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

Ja

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

Ja

Geeignet für Installation auf Holz:

Ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

Ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Einsatztemperatur:

-45 .. 400 °C

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

73064080

Gewicht:

0.986 kg

Edelstahl-Steckrohr, Ø 40 mm, starr, V4A, Güte 1.4404, 3 m