Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Edelstahl-Steckrohr, Ø 50 mm, starr, V4A, Güte 1.4571, 3 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Edelstahl-Steckrohr, Ø 50 mm, starr, V4A, Güte 1.4571, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 096866

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Innendurchmesser - 47.6 mm

  • Außendurchmesser - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579017640

Sonepar Artikelnummer

121129702

Hersteller Artikelnummer

096866

Hersteller Typ

ESR 50-V4A

Hersteller Artikel Nr.:

096866

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Innendurchmesser:

47.6 mm

Außendurchmesser:

50 mm

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

Ja

Oberfläche gebürstet:

Nein

Aufputzmontage:

Ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

Ja

Geeignet für Betoninstallation:

Nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

Ja

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

Ja

Geeignet für Installation auf Holz:

Ja

Einsatztemperatur:

-45 .. 400 °C

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

73064080

Gewicht:

1.820 kg

Edelstahl-Steckrohr, Ø 50 mm, starr, V4A, Güte 1.4404, 3 m