DIETZEL - Einbaudose, 1-fach, 80x85x28 mm, für Starline, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 040223
Anzahl der Einheiten - 1
Montageart der Dose - Front
Ausführung - offen
Geräteart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579402231
Sonepar Artikelnummer
120497985
Hersteller Artikelnummer
040223
Hersteller Typ
SLB-D WS
Hersteller Artikel Nr.:
040223
Anzahl der Einheiten:
1
Montageart der Dose:
Front
Ausführung:
offen
Geräteart:
sonstige
Befestigungsspur:
60 mm
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Zugentlastungsmöglichkeit:
Ja
Mit Anschlussraum:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.039 kg


