Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Einbaudose, 2-fach, 140x150x28 mm, für MAK, BS, weiß

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Einbaudose, 2-fach, 140x150x28 mm, für MAK, BS, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 023233

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montageart der Dose - Front

  • Ausführung - offen

  • Geräteart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579232333

Sonepar Artikelnummer

121129473

Hersteller Artikelnummer

023233

Hersteller Typ

MIB 120/150 WS

Hersteller Artikel Nr.:

023233

Anzahl der Einheiten:

2

Montageart der Dose:

Front

Ausführung:

offen

Geräteart:

sonstige

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Zugentlastungsmöglichkeit:

Nein

Mit Anschlussraum:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.140 kg

Einbaudose, 2-fach, 140x150x28 mm, für MAK, BS, weiß, DIETZEL