Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Einbaudose, 70x150x40 mm, ohne Deckelkupplung, für MAK, weiß

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Einbaudose, 70x150x40 mm, ohne Deckelkupplung, für MAK, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 033261

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart der Dose - Front

  • Ausführung - offen

  • Geräteart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579332613

Sonepar Artikelnummer

120070355

Hersteller Artikelnummer

033261

Hersteller Typ

MAGD 60/150 WS

Hersteller Artikel Nr.:

033261

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart der Dose:

Front

Ausführung:

offen

Geräteart:

sonstige

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Zugentlastungsmöglichkeit:

Nein

Mit Anschlussraum:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.058 kg

Einbaudose, 70x150x40 mm, ohne Deckelkupplung, für MAK, weiß, DIETZEL