DIETZEL - Einbaudose, einfach, 85x85x40 mm, für MIK/MIKA, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 033967
Anzahl der Einheiten - 1
Montageart der Dose - Front
Ausführung - offen
Geräteart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
70 Stück
Standardartikel
EAN
9002579339674
Sonepar Artikelnummer
120059727
Hersteller Artikelnummer
033967
Hersteller Typ
MSD 85/40 WS
Hersteller Artikel Nr.:
033967
Anzahl der Einheiten:
1
Montageart der Dose:
Front
Ausführung:
offen
Geräteart:
sonstige
Befestigungsspur:
60 mm
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Zugentlastungsmöglichkeit:
Nein
Mit Anschlussraum:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.110 kg


