Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Einsatz Dachständer-Einführung, Ø 57/Ø 89 mm, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Einsatz Dachständer-Einführung, Ø 57/Ø 89 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 002536

  • Art des Montagematerials - Dachdurchführung

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579025362

Sonepar Artikelnummer

120498557

Hersteller Artikelnummer

002536

Hersteller Typ

DE/E 57/89 SW

Hersteller Artikel Nr.:

002536

Art des Montagematerials:

Dachdurchführung

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.150 kg

Einsatz Dachständer-Einführung, Ø 57/Ø 89 mm, schwarz, DIETZEL