Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Einsatz Dachständer-Einführung, Ø 89/Ø 108 mm, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Einsatz Dachständer-Einführung, Ø 89/Ø 108 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 002540

  • Art des Montagematerials - Dachdurchführung

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.210 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579025409

Sonepar Artikelnummer

120498559

Hersteller Artikelnummer

002540

Hersteller Typ

DE/E 89/108 SW

Hersteller Artikel Nr.:

002540

Art des Montagematerials:

Dachdurchführung

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.210 kg

Einsatz Dachständer-Einführung, Ø 89/Ø 108 mm, schwarz, DIETZEL