Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Einziehband, 20 m, Kati-Blitz, Ø 3 mm, mit Anfangshülse 2.0

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Einziehband, 20 m, Kati-Blitz, Ø 3 mm, mit Anfangshülse 2.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 003579

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579035798

Sonepar Artikelnummer

120098505

Hersteller Artikelnummer

003579

Hersteller Typ

KB 20 EB/2.0

Hersteller Artikel Nr.:

003579

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

3 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

3 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

0.320 kg

Einziehband, 20 m, Kati-Blitz, Ø 3 mm, mit Anfangshülse 2.0