Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Einziehband, 300 m, Röhrenaal, Ø 11 mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Einziehband, 300 m, Röhrenaal, Ø 11 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 082946

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 11 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579829465

Sonepar Artikelnummer

120175908

Hersteller Artikelnummer

082946

Hersteller Typ

RA 300/11 EB

Hersteller Artikel Nr.:

082946

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

11 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

11 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

41.000 kg

Einziehband, 300 m, Röhrenaal, Ø 11 mm