Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Einziehband, 40 m, Kabejet, Ø 7,2 mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Einziehband, 40 m, Kabejet, Ø 7,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 020484

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 7.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579204842

Sonepar Artikelnummer

120098557

Hersteller Artikelnummer

020484

Hersteller Typ

KJ 40 EB

Hersteller Artikel Nr.:

020484

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

7.2 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

7.2 mm

Gewindeanschluss:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

3.400 kg

Einziehband, 40 m, Kabeljet, Ø 7,2 mm