Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Einziehband, 80 m, Kabelmax, Ø 4,5 mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Einziehband, 80 m, Kabelmax, Ø 4,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 003603

  • Einsatzbereich - Unterflurkanal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579036030

Sonepar Artikelnummer

120098517

Hersteller Artikelnummer

003603

Hersteller Typ

KM 80 EB

Hersteller Artikel Nr.:

003603

Einsatzbereich:

Unterflurkanal

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4.5 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

2.100 kg

Einziehband für Kabelmax, 80 m