Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Einziehband, 80 m, Röhrenaal, Ø 9 mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Einziehband, 80 m, Röhrenaal, Ø 9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 040649

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 9 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579406499

Sonepar Artikelnummer

120098652

Hersteller Artikelnummer

040649

Hersteller Typ

RA 80/9 EB

Hersteller Artikel Nr.:

040649

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

9 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

9 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

7.000 kg

Einziehband, 80 m, Röhrenaal, Ø 9 mm, DIETZEL