Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Einziehband, Kati-Blitz Mini, Ø 1,2 mm, 25 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Einziehband, Kati-Blitz Mini, Ø 1,2 mm, 25 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104017

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 1.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579024600

Sonepar Artikelnummer

121129809

Hersteller Artikelnummer

104017

Hersteller Typ

KB MINI 25 EB

Hersteller Artikel Nr.:

104017

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

1.2 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

1.2 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

0.150 kg

Einziehband, Kati Blitz Mini, Ø 1,2 mm, 25 m