Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Einziehband, Kati-Twist, 15 m, Ø 4,5 mm Polyesterband, rot

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Einziehband, Kati-Twist, 15 m, Ø 4,5 mm Polyesterband, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100516

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579011297

Sonepar Artikelnummer

120357625

Hersteller Artikelnummer

100516

Hersteller Typ

KT-EB 4,5/15

Hersteller Artikel Nr.:

100516

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4.5 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4.5 mm

Länge:

15 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39169090

Gewicht:

0.350 kg

Einziehband, Kati-Twist, 15 m, Ø 4,5 mm Polyesterband, rot, DIETZEL