DIETZEL - Einziehband, Kati-Twist 2.0, 20 m, Ø 4,5 mm Polyesterband, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106130
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044489025211
Sonepar Artikelnummer
120747832
Hersteller Artikelnummer
106130
Hersteller Typ
KT-EB 2.0 4,5/20
Hersteller Artikel Nr.:
106130
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4.5 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
0.320 kg


