DIETZEL - Einziehband, Kati-Twist 2.0, 30 m, Ø 4,5 mm Polyesterband, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106132
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044489025310
Sonepar Artikelnummer
120747833
Hersteller Artikelnummer
106132
Hersteller Typ
KT-EB 2.0 4,5/30
Hersteller Artikel Nr.:
106132
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4.5 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
0.420 kg


