Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Einziehband, Kati-Twist, 25 m, Ø 4,5 mm Polyesterband, rot

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Einziehband, Kati-Twist, 25 m, Ø 4,5 mm Polyesterband, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100517

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579011303

Sonepar Artikelnummer

120357626

Hersteller Artikelnummer

100517

Hersteller Typ

KATI TWIST EB 4,5mm, 25M 102545

Hersteller Artikel Nr.:

100517

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4.5 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4.5 mm

Länge:

25 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39169090

Gewicht:

0.600 kg

Einziehband, Kati-Twist, 25 m, Ø 4,5 mm Polyesterband, rot, DIETZEL