Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Einziehband, Kati-Twist, 40 m, Ø 5,2 mm Polyesterband, gelb

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Einziehband, Kati-Twist, 40 m, Ø 5,2 mm Polyesterband, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100519

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 5.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579011327

Sonepar Artikelnummer

120357628

Hersteller Artikelnummer

100519

Hersteller Typ

KATI TWIST EB 5,2mm, 40M 102556

Hersteller Artikel Nr.:

100519

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

5.2 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

5.2 mm

Länge:

40 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39169090

Gewicht:

0.700 kg

Einziehband, Kati-Twist, 40 m, Ø 5,2 mm Polyesterband, gelb