DIETZEL - Einziehband, Kati-Twist, 40 m, Ø 6,0 mm Polyesterband, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100520
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579011334
Sonepar Artikelnummer
120357629
Hersteller Artikelnummer
100520
Hersteller Typ
KATI TWIST EB 6,0mm, 40M 102565
Hersteller Artikel Nr.:
100520
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
6 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
6 mm
Länge:
40 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.800 kg


