Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Einziehfeder aus Kunststoff, 25 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Einziehfeder aus Kunststoff, 25 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 000951

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579009515

Sonepar Artikelnummer

120496060

Hersteller Artikelnummer

000951

Hersteller Typ

EZFK 25

Hersteller Artikel Nr.:

000951

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

3 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

3 mm

Kopfform:

Ring

Länge:

25000 m

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.150 kg

Einziehfeder aus Kunststoff 25 m