Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Einziehfeder aus Metall, 10 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Einziehfeder aus Metall, 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 000942

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Stahl

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 3.7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579009423

Sonepar Artikelnummer

120496051

Hersteller Artikelnummer

000942

Hersteller Typ

EZF 10

Hersteller Artikel Nr.:

000942

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Stahl

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

3.7 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

3.7 mm

Länge:

10000 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73202085

Gewicht:

0.476 kg

Einziehfeder aus Metall 10 m