Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Einziehgerät, Kati-Twist 2.0, 20 m, Ø 4,5 mm, rot

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Einziehgerät, Kati-Twist 2.0, 20 m, Ø 4,5 mm, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106129

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044489025204

Sonepar Artikelnummer

120747834

Hersteller Artikelnummer

106129

Hersteller Typ

KT-EG 2.0 4,5/20 102520

Hersteller Artikel Nr.:

106129

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4.5 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4.5 mm

Kopfform:

sonstige

Form:

rund

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

1.700 kg

Einziehgerät, Kati Twist 2.0, 20 m, Ø 4,5 mm, rot